GE - FN SHTN 220V ac/dc F/FK - 4343540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050096356968
Elnummer
4343540
Leverandørens varenummer
4343540
Typebeskrivelse
4343540
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei