GE - Kapsling for 6 moduler IP30 - 1643774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 6
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656103547
Elnummer
1643774
Leverandørens varenummer
1643774
Typebeskrivelse
F/018060 000
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
165 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
72 mm


