GE - Kapsling for 8 moduler IP30 - 1643770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 8
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656103554
Elnummer
1643770
Leverandørens varenummer
1643770
Typebeskrivelse
F/018080 000
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
198 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm


