GE - MODULLA LINSE RØD - 666346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type linse - Rektangulær
Verneklasse (IP) forside - IP20
Åpningens bredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5413656663461
Elnummer
1431145
Leverandørens varenummer
666346
Typebeskrivelse
AST L RD
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type linse:
Rektangulær
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Åpningens bredde:
13 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Med frontring:
nei
Rød linse


