GE - Overbelastningsvern 3Pol+N 50A - 1643860

KopierKopier
GE - Overbelastningsvern 3Pol+N 50A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 50 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656806882

Elnummer

1643860

Leverandørens varenummer

1643860

Typebeskrivelse

1643860

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Antall poler:

4

Merkestrøm:

50 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

415 V

Nominell bryterkapasitet:

10 kA

Frekvens:

50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Felles overbelastningsvern og kortsluttningsvern(hovedsikring)
Leveres som 2 pol, 3 pol og 4 pol
Fullt vern i N leder(Termisk og magnetisk)

Selvbeskyttende mot kortslutning.
Momentane kontaktsett.
Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.
Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.

Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.Antall poler: 4
In: 50A
Karakteristikk: I5 = 854A
Icn: 10kA/400V - IEC60898
Un: 240/415V
Tilkoplingskapasistet: 35mm²
Tilkoplingsklemmer materiale: Al/Cu
Tilkoplingsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55?C

Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shippin