GE - Samleskinne 3 P 45mm for 2 GPS1 - 4335123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 0 mm
Bredde - 90 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095013902
Elnummer
4335123
Leverandørens varenummer
4335123
Typebeskrivelse
GPB1B02A
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
0 mm
Bredde:
90 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
3 fase samleskinne for felles tilførsel av 2 Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).
Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr. Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 45mm
Antall mulige motorvernbrytere: 2 stk.
Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr. Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 45mm
Antall mulige motorvernbrytere: 2 stk.