GE - Samleskinne 3 P 45mm for 3 GPS1 - 4335124

KopierKopier
GE - Samleskinne  3 P 45mm for 3 GPS1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 135 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095013919

Elnummer

4335124

Leverandørens varenummer

4335124

Typebeskrivelse

GPB1B03A

Merkestrøm In:

63 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

0 mm

Bredde:

135 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

3 fase samleskinne for felles tilførsel av 3 Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).

Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 45mm
Antall mulige motorvernbrytere: 3 stk.