GE - Samleskinne 3 P 45mm for 5 GPS1 - 4335126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 0 mm
Bredde - 225 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095013933
Elnummer
4335126
Leverandørens varenummer
4335126
Typebeskrivelse
GPB105A
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
0 mm
Bredde:
225 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
3 fase samleskinne for felles tilførsel av 5 Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).
Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 45mm
Antall mulige motorvernbrytere: 5 stk.
Samleskinnen passer brytere plassert inntil hverandre uten sidemontert hjelpeutstyr.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 45mm
Antall mulige motorvernbrytere: 5 stk.