GE - Samleskinne 3 P 54mm 3 GPS1w.aux. - 4335128

KopierKopier
GE - Samleskinne  3 P 54mm 3 GPS1w.aux.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 180 mm

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8425095013957

Elnummer

4335128

Leverandørens varenummer

4335128

Typebeskrivelse

GPB1B13A

Merkestrøm In:

63 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

0 mm

Bredde:

180 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

3 fase samleskinne for felles tilførsel av 3 Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).

Samleskinnen passer også til brytere med 1 stk. sidemontert hjelpeutstyr med 9mm bredde.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 54mm
Antall mulige motorvernbrytere: 3 stk.