GE - Samleskinne 3 P 54mm 4 GPS1w.aux. - 4335129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 0 mm
Bredde - 234 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8425095013964
Elnummer
4335129
Leverandørens varenummer
4335129
Typebeskrivelse
GPB1B14A
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
0 mm
Bredde:
234 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
3 fase samleskinne for felles tilførsel av 4 Surion motorvernbrytere med 2,5 moduler bredde: 45mm (type GPS1).
Samleskinnen passer også til brytere med 1 stk. sidemontert hjelpeutstyr med 9mm bredde.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 54mm
Antall mulige motorvernbrytere: 4 stk.
Samleskinnen passer også til brytere med 1 stk. sidemontert hjelpeutstyr med 9mm bredde.Belastningevne: 63A
Tilkobling: Pinnetilkobling
Modulavstand: 54mm
Antall mulige motorvernbrytere: 4 stk.