GE - SHT 230VAC/250VDC for FD,FE,FG - 4343535

KopierKopier
GE - SHT 230VAC/250VDC for FD,FE,FG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050096308523

Elnummer

4343535

Leverandørens varenummer

4343535

Typebeskrivelse

4343535

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Arbeidstrømsutløser som tripper bryter når den får spenning.