GE - TELE L-1 ARB.STR.UTLØS. 24-60 - 672573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...48 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 24...60 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656725732
Elnummer
1643762
Leverandørens varenummer
672573
Typebeskrivelse
TELE L-1
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...60 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...48 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...60 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


