GEL - 2D 55W/835 4PIN KRINGLE - 93112547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 55 W
Lysstrøm - 3900 lm
Sokkel - GRY10q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 835
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5994100030942
Elnummer
3840424
Leverandørens varenummer
93112547
Typebeskrivelse
3840424
Lampeeffekt:
55 W
Lysstrøm:
3900 lm
Sokkel:
GRY10q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
835
Fargetemperatur:
3500 K
Diameter:
15 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
204 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
55 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
2D


