Georg Jordan - Epoxy-isolator 80/60 M16 - 2043955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 2 kV
Lengde - 80 mm
Bruddstyrke - 17,5 kN
Materiale - Syntetisk harpiks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031039
Elnummer
2866519
Leverandørens varenummer
2043955
Typebeskrivelse
2866519
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
2 kV
Lengde:
80 mm
Bruddstyrke:
17,5 kN
Materiale:
Syntetisk harpiks
Diameter:
60 mm
Vekt:
0,5 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
22 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
22 kV
Lavspent isolator for inndendørs bruk, hexagonal, 0,75-2kV