Utgått

GEWISS - Bryter, Med Brytekapasitet 1,25 In - Ue, 32A, 4P, 230/400Vac 1mod. - GW96538

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564447882

Elnummer

1426579

Leverandørens varenummer

GW96538

Typebeskrivelse

1426579

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

4

Merkestrøm:

32 A

Merkespenning:

415 V

Minste merkespenning:

415 V

Kortslutningsfasthet (lcw):

1,5 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

72 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

BRYTER MED BRYTEKAPASITET 1,25In - Ue, 32A, 4P, 230/400VAC, 1 MOD.