GEWISS - Elementautomat mtc, c, 20a, 4p, 6ka, 2 moduler - GW90288
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 4
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 20 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564056954
Elnummer
1606475
Leverandørens varenummer
GW90288
Typebeskrivelse
1606475
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
4
Antall beskyttede poler:
4
Merkestrøm:
20 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
72 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
7,5 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
6 kA
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
1
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C