GEWISS - Hjelpekontakt: FEIL - GW 96 006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564062481
Elnummer
1606461
Leverandørens varenummer
GW 96 006
Typebeskrivelse
HJELPEKONTAKT, FEIL, FOR MT, MTC, MTHP OG MDC
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei