Utgått

GEWISS - Hjelpekontakt: normal - GW 96 001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Funksjon - Hjelpebryter

  • Type WLAN-kontroller - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564062474

Elnummer

1606460

Leverandørens varenummer

GW 96 001

Typebeskrivelse

HJELPEKONTAKT, NORMAL, FOR MT, MTC, MTHP OG MDC

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

6 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

HJELPEKONTAKT, VISER STATUS FOR ELEMTAUTOMATEN AV/PÅ VED MANUELL BETJENING OG VED FEIL PÅ KURSEN, EN VEKSELKONTAKT, MAKS FOR MT, MTC, MTHP OG MDC, 6A-230VAC, 3A-400VAC, 6A-24VDC, 2A-60VDC, 1,5A-110VDC, 1A-250VDC, 1/2 MODUL