GEWISS - Jordfeilbryter sd, 25a, 2p, 30ma, 2 moduler - GWD4012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564824126
Elnummer
1606445
Leverandørens varenummer
GWD4012
Typebeskrivelse
1606445
Antall poler:
2
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
72 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei