GEWISS - Jordfeilbryter sd, 63a, 4p, 30ma, 4 moduler - GW 94 937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 3E-5 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564824324
Elnummer
1606448
Leverandørens varenummer
GW 94 937
Typebeskrivelse
JORDFEILBRYTER SD, 63A, 4P, 30mA, 4 MODULER
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
3E-5 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
72 mm


