GEWISS - Lastbryter for din montasje 2 polet, 230/400Vac, AC-22B, 63A, 2 mod - GW 96 156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564131651
Elnummer
1401327
Leverandørens varenummer
GW 96 156
Typebeskrivelse
LASTBRYTER VIPP, 2P, 230/400VAC, AC-22B, 63A, 2 MOD
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
0,189 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0,756 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
72 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


