GEWISS - Lastbryter for din montasje 3 polet, 230/400Vac, AC-22B, 63A, 3 mod - GW 96 166

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564131699

Elnummer

1401328

Leverandørens varenummer

GW 96 166

Typebeskrivelse

LASTBRYTER VIPP, 3P, 230/400VAC, AC-22B, 63A, 3 MOD

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

415 V

Minste merkespenning:

415 V

Nominell bryterkapasitet:

0,189 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0,756 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

72 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Avtrykk/indikering:

Andre

Lastbryter for din montasje, 3P, 230/400VAC, AC-22B, 63A, 3 MODULER