GEWISS - Lastbryter for din montasje 3 polet, 230/400Vac, AC-23B, 32A, 3 mod - GW 96 124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564110373
Elnummer
1426406
Leverandørens varenummer
GW 96 124
Typebeskrivelse
LASTBRYTER VIPP, 3P, 230/400VAC, AC-23B, 32A, 3 MOD
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
3
Merkestrøm:
32 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
0,256 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0,384 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
72 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


