GEWISS - Skjøt 3P+N+J, 32A, skru IP 66-69 GW 62042H - GW 62482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8011564798762
Elnummer
1574083
Leverandørens varenummer
GW 62482
Typebeskrivelse
STIKK, PÅVEGG, RETTVINKLET, 16A, 3P+N+J, 400V, 6H, IP44
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
vann ned til 20 m inntil 6 timer, ipx9 mot vanninntrenging ved høyt
trykk og høy temperatur
midlertidig oversvømt av vann, ipx8
sterke vannstråler


