Utgått

GEWISS - Underspenningsutløser 230AC - GW96016

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Funksjon - Underspenningsutløser

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8011564062566

Elnummer

1606463

Leverandørens varenummer

GW96016

Typebeskrivelse

1606463

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

1

Funksjon:

Underspenningsutløser

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Underspenningsutløser, un-55%, 300ms forsinkelse