GIRA - Avdekking TAE+stereo+USB System 55 renhvit - GI27603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - TAE
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Midtplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337276036
Elnummer
6511027
Leverandørens varenummer
GI27603
Typebeskrivelse
Data/-tele-/signalkontakt
Anvendelse:
TAE
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Ikke tilgjengelig i edelstål. Benytt i stedet senterplate med merkefelt som avblendes med eget deksel. Ta kontakt med oss dersom denne løsningen er ønsket.
Senterplaten kan også benyttes for TAE-koblingsbokser.


