GIRA - Avdekking Turtallsregulering System 55 renhvit - GI65203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Symbol "Turtall"
Anvendelse - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer (lignende) - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337652038
Elnummer
1472205
Leverandørens varenummer
GI65203
Typebeskrivelse
Deksler
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Symbol "Turtall"
Anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Skrufeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


