GIRA - Belysningsinnsats LED 0,8 mA blå Tilbehør - GI049708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Blå
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 0,002 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337497080
Elnummer
1404430
Leverandørens varenummer
GI049708
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Blå
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0,002 A
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
0,8 mA
LED-LYSENHET BLÅ 230VAC