Utgått

GIRA - Bevegelsessensor system 2000 Aluminium - GI031704

KopierKopier
GIRA - Bevegelsessensor system 2000 Aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °

  • Med DALI grensesnitt - nei

  • Konstant lysstyring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4010337317043

Elnummer

1410920

Leverandørens varenummer

GI031704

Typebeskrivelse

Klokker/termometer/radio

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...360 °

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Justerbar lysverdi:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Aluminium

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Responsverdi lys:

10...100 lx

C-last:

nei

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vdc Detekteringsområde 360° Rekkvidde ved gulv Ø 8 meter Monteringshøyde 2,5 meter Tidsforsinkelse 1 sek. test, 10 sek. - 30 min. Luxinnstilling 10 - 1000 lux Kapsling IP 20 Mål Ø103 x 43