GIRA - Blinddeksel Dockingstasjon System 55 antrasitt - GI228828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Bredde - 55 mm
Nominell kapasitet - 0 W
Egnet for - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337013235
Elnummer
6306592
Leverandørens varenummer
GI228828
Typebeskrivelse
6306592
Farge:
Andre
Bredde:
55 mm
Nominell kapasitet:
0 W
Egnet for:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
55 mm
Blinddekselet brukes når bare musikkavspillingsfunksjonen brukes via Bluetooth (uten ladefunksjon).
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!