Utgått

GIRA - Blinddeksel Dockingstasjon System 55 svart matt - GI2288005

KopierKopier
GIRA - Blinddeksel Dockingstasjon System 55 svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Bredde - 83 mm

  • Egnet for - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Høyde - 83 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337037033

Elnummer

6307113

Leverandørens varenummer

GI2288005

Typebeskrivelse

6307113

Farge:

Svart

Bredde:

83 mm

Egnet for:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Høyde:

83 mm

Dybde:

5,3 mm

Blinddekselet brukes når bare musikkavspillingsfunksjonen brukes via Bluetooth (uten ladefunksjon).Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!