GIRA - Bryter hotellkort edelstål - GI0140600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Hotellkort
Med belysning - nei
Tilkoblingstype - Stikklemme
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337021971
Elnummer
1424644
Leverandørens varenummer
GI0140600
Typebeskrivelse
1424644
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
55 mm
Enhet dybde:
45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


