GIRA - Bryterfront reguleringsbryter S55 Hvit glans - GI066903

KopierKopier
GIRA - Bryterfront reguleringsbryter S55 Hvit glans

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Knapp
Se tilgjengelige varianterDreieknapp
Se tilgjengelige varianterEnkel vippe
Se tilgjengelige varianterTodelt vippe
Se tilgjengelige varianterTrekksnor

Avtrykk/indikering:

Symbol "3-trinns bryter"
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterSymbol "Dør"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Lampe"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Ringeklokke"
Se tilgjengelige varianterSymbol "Turtall"
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Trinnbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDimmer
Se tilgjengelige varianterPersienne
Se tilgjengelige varianterVippebryter/trykkbryter

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterEdelstål
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Knapp

  • Avtrykk/indikering - Symbol "3-trinns bryter"

  • Anvendelse - Trinnbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337669036

Elnummer

1424677

Leverandørens varenummer

GI066903

Typebeskrivelse

1424677

Modell / utførelse:

Knapp

Avtrykk/indikering:

Symbol "3-trinns bryter"

Anvendelse:

Trinnbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bryterfront med dreieknapp for 3-trinnsbryter og nullstilling