GIRA - Cube 240 bevegelsesmelder, antrasitt - GI244410

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 16 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 240...240 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337056409

Elnummer

1400303

Leverandørens varenummer

GI244410

Typebeskrivelse

1400303

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

16 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

240...240 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

240 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

11 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

6 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

6 s

Responsverdi lys:

2...1000 lx

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Bredde:

87 mm

Høyde:

87 mm

Dybde:

85 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

- Automatisk inn og utkobling av belysning avhengig av varmebevegelse og omgivelseslysstyrke.

- Kontinuerlig lys (maks. 2 timer) kan aktiveres med en valgfri tilkoblet bryter / knapp.

- Testdrift for å evaluere deteksjonsområdet.

- Individuell justering av deteksjonsområdet ved hjelp av det vedlagte, utskårede dekselpanelet.

- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 5 s til 15 min eller kort tid 1 s.

- Lagre gjeldende skumringsverdi med læringsfunksjonen.

- Gjenskinnsbeskyttelse, lysstyrkeuavhengig sensorevaluering i 60 sek i tilfelle blending fra omgivelseslys.

- Korttidsdrift, utgangen slås på i ca. 1 sek. Bruk av fjernkontroll (GI237300) er valgfritt.

Nominell spenning: AC 230 V~, 50/60 Hz

Koblingsstrøm ohmsk:16 A (AC1)

Tilkoblingseffekt HV-LED-lamper: type 200 W

Glødelamper: 2000 W

Lysrør, ukompensert: 1000 VA (cos π = 0,5)

Lysrør, parallellkompensert: 500 W (45,6 µF)

Lysrør, seriekompensert: 900 W

Tilkoblingseffekt: 176 µF

Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx

Etterløpstid: 5 s til 15 min

Tilkoblingstverrsnitt
- entrådet:maks. 2,5 mm²
- fintrådet uten kabelendehylse:maks. 2,5 mm²
- fintrådet med kabelendehylse:maks. 1,5 mm²

Beskyttelsesgrad: IP54
Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C
Registreringsvinkel: 240°

Rekkevidde ved monteringshøyde 2,50 m:
- Rekkevidde front:ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.: ca 11 m