GIRA - Cube 240 bevegelsesmelder, renhvit glanset - GI244402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 16 m
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Andre
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337056423
Elnummer
1400302
Leverandørens varenummer
GI244402
Typebeskrivelse
1400302
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
16 m
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Andre
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
240 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
11 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
6 s
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- Kontinuerlig lys (maks. 2 timer) kan aktiveres med en valgfri tilkoblet bryter / knapp.
- Testdrift for å evaluere deteksjonsområdet.
- Individuell justering av deteksjonsområdet ved hjelp av det vedlagte, utskårede dekselpanelet.
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 5 s til 15 min eller kort tid 1 s.
- Lagre gjeldende skumringsverdi med læringsfunksjonen.
- Gjenskinnsbeskyttelse, lysstyrkeuavhengig sensorevaluering i 60 sek i tilfelle blending fra omgivelseslys.
- Korttidsdrift, utgangen slås på i ca. 1 sek. Bruk av fjernkontroll (GI237300) er valgfritt.
Nominell spenning: AC 230 V~, 50/60 Hz
Koblingsstrøm ohmsk:16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt HV-LED-lamper: type 200 W
Glødelamper: 2000 W
Lysrør, ukompensert: 1000 VA (cos π = 0,5)
Lysrør, parallellkompensert: 500 W (45,6 µF)
Lysrør, seriekompensert: 900 W
Tilkoblingseffekt: 176 µF
Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx
Etterløpstid: 5 s til 15 min
Tilkoblingstverrsnitt
- entrådet:maks. 2,5 mm²
- fintrådet uten kabelendehylse:maks. 2,5 mm²
- fintrådet med kabelendehylse:maks. 1,5 mm²
Beskyttelsesgrad: IP54
Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C
Registreringsvinkel: 240°
Rekkevidde ved monteringshøyde 2,50 m:
- Rekkevidde front:ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.: ca 11 m


