Utgått

GIRA - Databoks MF med festeplate System 55 aluminiumsfarget - GI87026

KopierKopier
GIRA - Databoks MF med festeplate System 55 aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - For datatilkoblingskapsling

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337870265

Elnummer

6902834

Leverandørens varenummer

GI87026

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Anvendelse:

For datatilkoblingskapsling

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Aluminium

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

S.SKIVE DATA SKRÅ ALU 55