GIRA - Dockingstasjon for Apple Lightning System 55 edelstål - GI2287600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Bredde - 55 mm
Egnet for - Apple Lightning (fra 5.generasjon)
Monteringsmetode - Innfelt
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337021087
Elnummer
6306593
Leverandørens varenummer
GI2287600
Typebeskrivelse
6306593
Farge:
Andre
Bredde:
55 mm
Egnet for:
Apple Lightning (fra 5.generasjon)
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
55 mm
Passer til følgende produkter fra Apple: iPod nano® (fra 7G) og iPhone® (fra 5S). Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00! iPod touch®, iPod nano® og iPhone® er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer Inc.