GIRA - Dockingstasjon for Apple Lightning System 55 svart matt - GI2287005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Bredde - 83 mm
Egnet for - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Høyde - 83 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337037019
Elnummer
6307111
Leverandørens varenummer
GI2287005
Typebeskrivelse
6307111
Farge:
Svart
Bredde:
83 mm
Egnet for:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
83 mm
Dybde:
5,3 mm
Passer til følgende produkter fra Apple: iPod nano® (fra 7G) og iPhone® (fra 5S). Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00! iPod touch®, iPod nano® og iPhone® er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer Inc.


