GIRA - Dørstasjonmodul System 106 aluminium - GI5565926

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Snakke/ringe på

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 1

  • Farge - Aluminium

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337022473

Elnummer

6300049

Leverandørens varenummer

GI5565926

Typebeskrivelse

6300049

Modell / utførelse:

Snakke/ringe på

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

1

Farge:

Aluminium

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

106,5 mm

Høyde:

106,5 mm

Dybde:

45 mm

Power over Ethernet (PoE):

Andre

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Inneholder tastatur:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Den kompakte dørstasjonmodulen kombinerer tale- og ringeknappmodulen. Modulen styrer talefunksjonen samt strømforsyningen for alle moduler som er tilkoblet talemodulen. I tillegg til dette slår dørstasjonmodulen bakgrunnsbelysningen for ringeknappen av eller på avhengig av lysstyrken i omgivelsene.

MODULÆR OPPBYGNING

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenhetene må byttes.

KVALITETSMATERIALER

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- Børstet rustfritt stål

- Eloksert aluminium C-0

- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

INDIVIDUELL MERKING

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).