GIRA - eNet dimmeraktuator 1-kanals Mini - GE542000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Innfelt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337774143
Elnummer
4509291
Leverandørens varenummer
GE542000
Typebeskrivelse
4509291
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
250...250 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bryteeffekt LED:
70 W
Spenningsområde:
248...248 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
BRUK:
- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, HV-LED- og kompaktlysrør.
- Slås på med softstart
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
- Scenedrift
- Statusvisning med LED
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sensorer
- Kortslutnings- og overtemperaturbeskyttelse
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren
KAN STILLES INN MED eNet-SERVER:
- Maksimumslysstyrke
- Dimmeprosedyre
- Dimmehastighet
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Opp-/neddimmingsrampe
- Forvarsel om utkobling
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Hotellfunksjon
- Lysregulering
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Repeaterfunksjon