GIRA - eNet påsats kopling og dimming 1-kanals hvit System 55/ E22 - GE549003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337885627
Elnummer
4509267
Leverandørens varenummer
GE549003
Typebeskrivelse
4509267
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei


