GIRA - eNet påsats persiennestyring 1-kanals SI antrasitt System 55 - GE549128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337885801
Elnummer
4509277
Leverandørens varenummer
GE549128
Typebeskrivelse
4509277
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Antrasitt
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei