GIRA - eNet persienneaktuator 1-kanals Mini - GE542700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 1
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337774235
Elnummer
4509294
Leverandørens varenummer
GE542700
Typebeskrivelse
4509294
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Monteres i apparatboks, utenpåliggende boks eller i monteringsadapter GE542900 (El.nr.: 45 092 97).
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- Lamellomstyringstid kan lagres
- Kan stilles inn med eNet-server:
- Omstyringstid ved skifte av retning
- Beskyttelse mot å bli sperret ute
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- Betjeningssperrer
- Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- Reaksjon etter svikt ved nettspenningen
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Repeaterfunksjon


