GIRA - eNet relemodul/ impulsrele 1-kanals Mini - GE542300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337774204
Elnummer
4509284
Leverandørens varenummer
GE542300
Typebeskrivelse
4509284
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
1
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Maks. bryteeffekt LED:
500 W
Utgangseffekt:
2300 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Inn-/utkobling av belysning
- Driftsmåter: Relèmodul eller impulsrelè
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Scenedrift
- Driftsmåte taster: Relèkontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)KAN STILLES INN MED eNet-SERVER
- Blinkfunksjon
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Forvarsel om utkobling
- Minimal koblingsrepetisjonstid
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Repeaterfunksjon


