GIRA - eNet relemodul/ impulsrele 8-kanals / persienneaktuator 4-kanals tavlemontert - GE543500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 3
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337774280
Elnummer
4509288
Leverandørens varenummer
GE543500
Typebeskrivelse
4509288
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
3
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
16 A
Maks. antall sjalusiutganger:
4
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer
- Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser
- Driftsmåter: relèmodul, impulsrelè per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Scenedrift
- Driftsmåte taster: Relèkontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- Lamellomstyringstid kan lagresKAN STILLES INN MED eNet-SERVER
- Blinkfunksjon
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Forvarsel om utkobling
- Minimal koblingsrepetisjonstid
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Omstyringstid ved skifte av retning
- Beskyttelse mot å bli sperret ute
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- Oppdatering av apparatprogramvaren


