GIRA - eNet S3000 betjeningsmodul memory uten pilsymboler, svart matt - GE5493005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337091639
Elnummer
4500589
Leverandørens varenummer
GE5493005
Typebeskrivelse
4500589
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
- Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
- Inneholder eNet radiosender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
- Produktet har lokal lagring av oppkjørings- og nedkjøringstid eller inn- og utkoblingstid. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus.
- Nøyaktighet: +/- 15 sek/måned.
- Sperrefunksjon kan gjøres direkte på betjeningsmodulen og sperrer den trådløse betjeningen via eNet, den sprerrer for signaler fra slaver og deaktiverer minnemodusen.
- Nattmodus kan velges. Det betyr at status- og funksjons-LED på betjeningsmodulen ikke lyser konstant.
- Dette er et eNet produkt med toveis kommunikasjon, det betyr at det sender statustilbakemelding til trådløs sender og appvisualiseringen vil vise hvilken status apparatet har.
- LED-lamper på produktet viser status.
- Automatisk analyse av innganger for slaveenheter.
- Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
- Posisjonering av avskjerminger via scenario-oppkalling.
- Posisjonering for solskjerming og skumring.
- Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
- Funksjoner i kombinasjon med innsats for styring av lys:
- Scenarier
- Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.
- Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.2 (avhengig av innsatsen):
- Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
- Deaktiver underenhetanalyse.
- Betjeningssperrer.
- Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
- Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
- Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
- Etterløpstid.
- Inn- eller utkoblingsforsinkelse.
- Opp- eller neddimmingsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Apparatprogramvaren oppdateres av produsent.
Disse produktene forutsetter kommunikasjon mot eNet-server GE530100.


