GIRA - eNet styreenhet MINI DALI komplett med veggsender, ramme og bunnplate - GK542200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall utganger - 1
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738002815
Elnummer
4509212
Leverandørens varenummer
GK542200
Typebeskrivelse
4509212
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei