GIRA - eNet universaldimmer MINI komplett med veggsender, ramme og bunnplate - GK542000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Andre
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738002792
Elnummer
4509210
Leverandørens varenummer
GK542000
Typebeskrivelse
4509210
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Andre
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
Ja
Type last:
Universal
Spenningsområde:
245...245 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


