GIRA - eNet veggsender 1-kanals klar hvit - GE5331100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4010337116516
Elnummer
4509257
Leverandørens varenummer
GE5331100
Typebeskrivelse
4509257
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
- Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner
- Installasjonen kan skje uten påvegg hus eller innfelt koblingsboks
- Funk veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på ved bruk av en bunnplate GE533900 (El.nr.: 4509261) på glatte eller transparente overflater
- Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer
- Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- Tofargede lysdioder til høyre og venstre for knappene for signalisering
- Batteridrevet apparat
Kan stilles inn med eNet-server:
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- Hoveddimmefunksjon kan programmeres
- Scener alt på / alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres
- Funk veggsender GE533100 leveres med en nøytral igangkjøringsvippe
Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
Hvis det brukes vippesett i helmetall og/eller dekkramme i rent metall, kan rekkevidden reduseres.


