GIRA - eNet veggsender 1-kanals komplett med bunnplatesett og enkel ramme - GK5331100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - ENett
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738003027
Elnummer
4509213
Leverandørens varenummer
GK5331100
Typebeskrivelse
4509213
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
ENett
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
Ja